- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機燃料キャップのおすすめ人気ランキング
草刈機燃料キャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「草刈機燃料キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 キャップ」、「刈払機燃料キャップ」、「燃料キャップ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
適合
タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
主な適合純正品番
5SU-F1770-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
規格
26フクム
部品名称
タンクキヤツプブクミタテ
関連資料
展開図1(1.26MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.79MB)
図解No
BC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 タンクキャップブクミタテ_No.25A、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.35、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、BC233SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
タイプ
部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)
59
内径(mm)
50
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキン
あり
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
特性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別
フランジ用中パッキン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
10K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし