草払機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
157件の「草払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ 草刈り機」、「草刈機 ロビン」、「斜面の草刈り」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。 質量(g) 1350 タイプ 頭部寸法(mm) 660×320 柄長さ(mm) 1430
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質 ナイロン 太さ(mm) 2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)土羽たたき
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。 トラスコ品番 125-1754 材質 頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木) 長さ(mm) 1300 幅(mm) 【底板】370 厚さ(mm) 【底板】5 全長(mm) 1300 奥行(mm) 【底板】300 爪長さ(mm) 300 先幅(mm) 370
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード 対応 SSC-4G
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番 868-2957 アズワン品番 65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm) 1780(分割時:977) 質量(kg) 5.2 電流(A) 5.8 電源 AC100V・560W コード長さ(m) 0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1,780(977)×630×360 穴径(mm) ブレード:25.4 サイズ(Φmm) 刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様 ●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状 刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm) 刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm) 2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg) 60 全幅(mm) 597 適合範囲 法面:刈角度~50° 全高(mm) 592 刈り幅(mm) (総刈幅)500 燃料タンク容量(L) 1.9 駆動方式 走行部:4輪駆動 使用場所 法面・平面 エンジン型式 三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3) 70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

手軽に転がして使える楽軽草刈機です。 パワーエンジン搭載ナイロンコード仕様で壁際や木の幹回りの草刈に適しています。 持運び時はハンドルを畳んでコンパクトに出来ます。 大型飛散防護カバーで飛んでくる草や小石から自分を守ってくれます。 軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です。
仕様 ●タイプ:ナイロンコード●モップかけの様に転がすだけの簡単草刈機●セット内容/付属品:刈刃プロテクタ、保護メガネ、標準工具一式●原産国:日本●コード番号:363-1750 アズワン品番 67-5545-86
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

【動きやすい一体型パンツ式!】 長靴を履いたままでも着用できる、サイズフリーの草刈用エプロンです。 後ろ側はメッシュで通気性に優れており、草汁の付着を防ぐ撥水加工が施されています。 大型胸ポケットは物が落ちにくい深型となっております。
用途草刈り作業に。草汁・汚れの防止に。 サイズ フリー 材質 ポリエステル アズワン品番 64-8372-66
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立 付属品 安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み) 質量(kg) 1.3 電流(A) 3 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約12500 刈込み幅(mm) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 83×24×65
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様 (刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160 材質 スチール・ABS樹脂 質量(kg) 約2 消費電力(W) 300 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(cm) 幅26×奥行23×長さ103~130 定格使用時間(分) 約30 定格回転速度(r.p.m) 13000
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様 パイプ:標準 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 21.7 全長(cm) 184.4 パイプ直径(Φmm) 24
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
付属品 ナイロンコードカッター×1 適合 ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまで コード 使用可能:カットコード
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品 バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm) 削り幅:170 種類 バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V) 58 消費電力(W) 800 ハンドル形状 両手ハンドル
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様 パイプ:標準 質量(kg) 8 サイズ(inch) チップソー:10 排気量(mL) 25.4 ハンドル形状 ループハンドル
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷