- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 荷台保護プロテクターのおすすめ人気ランキング
荷台保護プロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「荷台保護プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック アオリ カバー」、「保護プロテクター」、「ゲートプロテクター」などの商品も取り扱っております。
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色
黒
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連
付属品
両面テープ(幅25mm×長さ6m)
長さ(mm)
6000
幅(mm)
(内寸)25
質量(kg)
1.8
長さ(m)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(パッケージ)300×335×40
高さ×幅(mm)
(外寸)25×34
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質
軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)
1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)
(ゲート内幅)25
テープ種類
韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
長さ(m)
6
1本(6m)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容
TK-21/1本、TK-20/6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(TK-21)400×25×33、。(TK-20)1000×25×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)
約2
高さ×幅(mm)
25×33
長さ(mm)
1000
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。
付属品
両面テープ1個
厚さ(mm)
3
色
黒
高さ(mm)
45
長さ(m)
6.5
包装形態
箱入
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
20×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
トラスコ品番
473-9787
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
質量(g)
371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
タイプ
L型ゴム
ドラム径(mm)
300
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅:20、深さ:10