荷重測定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/08更新
143件の「荷重測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷重測定」、「加圧力測定」、「荷重計」などの商品も取り扱っております。
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
589,800 税込648,780
11日以内出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g) 56 タイプ 置針式 戻り誤差 0.2目盛 指示誤差 ±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質 鋼板 測定範囲(mm) 60 荷重範囲(kg) 15 長さ(mm) 200 質量(g) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm) 60 機能 メカニカルストッパー
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容 【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg) 4.1 寸法H(mm) 12 寸法A(mm) 50 寸法D(mm) 25 抵抗(Ω) 350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力) 寸法B(mm) 45 定格容量 200kN 定格出力 2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃) -10~70 寸法R(mm) 100 繰返し性 0.05%RO以下 寸法C(Φmm) 118 寸法F(Φmm) 35 ケーブル 0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm) 100 応差(ヒステリシス) ±0.5%RO以内 温度の影響 ±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時) 寸法G M8 印加電圧(V) 20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃) -30~80 非直線性 ±0.5%RO以内 固有振動数(kHz) 約12.6
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類 ばね式指示はかリ 表示形式 アナログ 公差(g) (ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格 取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性 ●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N) 500 ストローク(mm) 235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg) 約18 機能 上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V) 100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 214×428×574 送り速度(mm/min) 10~300 無段変速
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差 0.5% of R.O. 電源 電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品 取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様 (オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径 (計測)M6 本体質量(g) 約490 精度 ±0.2%F.S.±1digit 表示 符号付4桁(有機EL) 測定単位 N, (mN, kN) 使用温湿度範囲 (温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期 10回/秒 バッテリー稼動時間 8時間 サンプリング速度 最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度 ±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単
質量(kg) 約2.3 受圧面積(cm2) 50.2 温度補償(℃) 0~50
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度 ±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品 圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm) 10 質量(kg) 1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (3.1MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様 零バランス/±5% of R.O. タイプ 台秤タイプ 抵抗(Ω) (入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5 定格出力 2mV/V±10% 温度補償(℃) -10~40 防塵防水性能 IP54 温度の影響 (零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm) 3.5 印加電圧(V) (推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗 2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷 150%of R.C. 限界過負荷 200%of R.C. 総合誤差 0.02%of R.O.
1台
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本計測システム自動縦型サーボスタンド
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N) 1000 付属品 HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード ストローク(mm) 250 質量(kg) 20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×340×540
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷