- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 菊 絞りのおすすめ人気ランキング
菊 絞りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「菊 絞り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊絞りペンチ」、「板金はさみ」、「ラッキング 工具」などの商品も取り扱っております。
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質
(口先)S58C
材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
用途板金作業に。
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
仕様
グリップ柄
材質
口先:S58C
全長(mm)
215
質量(g)
230
切断能力(mm)
0.3
口先長(mm)
65
危険物の類別
非危険物
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
高く絞れるタイプと低く絞れるタイプがあります。 ヘソ高タイプはプチ・ガトーの仕上げなどに便利です。 ヘソ低タイプはクッキーなどに便利です。クッキー生地をダブル口金で絞りドーナツ状の生地を作り ます。中心の穴の部分に工夫し、おいしいクッキーができ あがります。型で固めたセルクルの上に高タイプでクリームを絞り出し 表面をガスバーナーで軽く焦がしおいしいプチ・ガトーが できあがります。
材質
真鍮メッキ
サイズ
ヘソ高
上部径×底径×高さ(mm)
22×40×50
TKG品番
9-1052-0601
TKG品番(2017)
6-0928-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-8331
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
153
質量(g)
70
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法L(mm)
200
仕様
21世紀バージョンツール
トラスコ品番
373-7497
質量(g)
130
先端
先長
寸法l(mm)
89
寸法T1(mm)
14
寸法T2(mm)
10
切断能力(Φmm) 軟線
2.0
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
16
バネ
無し
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
材質
ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
厚さ(mm)
0.27
適合パイプ
厚さ20mmの保温材用
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ
厚さ20mmの保温材用
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物