落下試験機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「落下試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼球」、「自動フック」、「ピストンマシン」などの商品も取り扱っております。
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。 高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。 3稜6面で落下させることができます。 耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様 (角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°) 付属品 ラワン材(厚さ/30mm) 材質 落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル) 幅(mm) (チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm) 質量(kg) 約18 深さ(mm) (チャック部)48 サイズ(mm) 560×500×1235 アズワン品番 4-4555-01
1個
263,000 税込289,300
24日以内出荷

バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。 支柱径(Φmm) 12 質量(kg) 4.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×230×700
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷


チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg) 約18 高さ調節 幅:無段階任意(目盛間隔1mm) サービス分類 レンタル
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。 材質(ボディ) スチール
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


センサを使った自由落下の黒板実験。超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容 黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m) 材質 【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製 型式 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct) 寸法(mm) 【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400 質量(kg) 【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ) 測定範囲 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m 電源 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm 測定項目 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離 耐荷重(kg) 【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) 対応OS 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式 【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
1セット
61,980 税込68,178
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質 特殊ステンレス 使用荷重(kg) 600
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など シルバー
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。 ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。 発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。 発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。
付属品 プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様 移動(ストローク)距離:22mm 付属品 ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 厚さ(mm) (試験片)3まで 電源 AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m) 2 安全装置 過電流ヒューズ 速度 (往復(移動))220~1210mm/min 駆動方式 偏心カム方式 ステージ寸法(mm) 130×55
1個
3,990 税込4,389
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。 材質 硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量 最大500N タイプ 汎用型 ストローク(mm) (クロスヘッド)400 測定精度 ±0.2% F.S 表示分解能 0.1N 速度 (クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm) 315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様 【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm) 約60×60×50 質量(g) 約55(電池含まず) 電源 単4乾電池2個(別売) 機能 メモリー機能 速度 0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,700 税込4,070
当日出荷