落下防止ピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
547件の「落下防止ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みピン」、「折り曲げピン」、「抜け 防止 ピン」などの商品も取り扱っております。
硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質 ステンレス 質量(g) 31 タキゲンコード 24711
1個
766 税込843
当日出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク) SUS630 材質(ボール) SUS440C 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質 SAE1065 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール) SUS440C ハンドル色 ブラック 材質(ハンドル) アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク) SUS630 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル) アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質 鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質 SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールロックピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様 ボールロックピン 寸法H(mm) 13 寸法L1(mm) 9(±1) 寸法A(mm) 25 寸法D(Φmm) 10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm) 11.5 寸法D2(mm) 12.7 材質(ボール) SUS440C 材質(シャンク) SUS630 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)