- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 蒸し器 業務用のおすすめ人気ランキング
蒸し器 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新112件の「蒸し器 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸し機」、「フードスチーマー」、「肉まん蒸し器」などの商品も取り扱っております。
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質
21-0ステンレス
段数
3
電磁調理器対応
材質
ステンレス
タイプ
角型
段数
3
深さ(mm)
100(蒸すところ)
TKG品番
9-0414-1101
材質
ステンレス
質量(kg)
20
電源(V)
3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
プラグ形状
接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)
約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質
中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)
中段・水槽:125
深さ(mm)
(中段)100
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
槽容量(L)
11
電磁調理器対応
材質
ステンレス
タイプ
丸型
段数
3
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
39
種別
蓋のみ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×400×270
TKG品番
9-0414-0401
TKG品番(2017)
6-0377-1101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)
30
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)
4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×320×380
底面の厚さ(mm)
0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電磁調理器対応
材質
ステンレス
タイプ
角型
段数
2
深さ(mm)
100(蒸すところ)
電磁調理器対応
深さ(mm)
200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸)
材質(水槽)
SUS444
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
質量(kg)
91
高さ(mm)
660
タイプ
自動洗浄機能付き
奥行(mm)
590
間口(mm)
700
電源(V)
三相200(50/60Hz)
段数
5段(2/3ホテルパン)
安全装置
扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
消費電力(kW)
5.6
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
電源(V)
1Φ200
間口(mm)
500
奥行(mm)
470
高さ(mm)
390
トラスコ品番
102-3869
消費電力(kW)
1.9
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷