蒸気 ボイラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
160件の「蒸気 ボイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ボイラー」、「蒸気発生器」、「三浦工業 ボイラー」などの商品も取り扱っております。
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V) 三相200 寸法(mm) 450×650×1230 タイプ 純水用 最高使用圧力(MPa) 0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適 スチーム温度(℃) 約140 電源コード(m) 6 吐出圧力(MPa) 0.55 トラスコ品番 790-3456 セット内容 ホース、アタッチメント一式 材質 ボディー:ステンレス 幅(mm) 405 質量(kg) 31 高さ(mm) 1025 奥行(mm) 650 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 消費電力(W) 3600 タンク容量(L) 7.2 連続使用時間(分) 最大130 吐出量(mL/min) 55~85 待機時間 (噴射)5~10分
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷



ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様 ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm) 110×230×117 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間 噴霧:約30秒 ヒーター容量(W) 400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V) 三相200 最高使用圧力(MPa) 0.3 表面処理 電解研磨(シース) 材質(カバー) 鉄(塗装) 最高使用温度(℃) 80 材質(管体) SUS304(ステンレス) 液膨式サーモスタット 30~80℃ 材質(ヒーターシース) SUS316L(ステンレス)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様 ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 560×280×390
1個
440,000 税込484,000
48日以内出荷


給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式 セミ貯湯式 タイプ 給湯専用 設置形態 屋外据置形 リモコン 入付
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品 洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V) 三相200 トラスコ品番 827-9086 材質 管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装) 容量(kW) 10 質量(kg) 12 最高使用圧力(MPa) 0.1 寸法A(mm) 858 寸法D(mm) 575 寸法E(mm) 216 寸法B(mm) 510 寸法C(mm) 35 内容積(L) (管体)3.1 最高使用温度(℃) 80 最低流量(L/h) 120 寸法F Rp3/4 寸法G Rp3/4 液膨式サーモスタット 30~80℃ 発熱密度(W/cm2) 7.5 検査圧力(MPa) 0.4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 135 消費電力(W) 170 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 100 燃料消費量(kW[L/h]) 88.9(8.6)
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様 1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品 ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質 缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg) 24 使用温度範囲(℃) 110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L) 缶体:22 電源(V) AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa) 0~0.16 安全装置 空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW) 1.4 寸法(Φ×mm) 缶体:230×460 ブレーカ 過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm) 370×300×780 安全弁 ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番 6-9743-32 タイマー 1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa) 吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
12日以内出荷