蒸気配管 補修のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
107件の「蒸気配管 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修 耐熱 耐圧」、「蒸気配管 テープ」、「蒸気漏れ補修テープ」などの商品も取り扱っております。
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -15~210 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具) (カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質 (ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状 カップリング 種類 メカニカル継手 常用圧力(MPa) 1.6 使用流体 水、温水、空気、薬品 適合配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 硬度 60.0±3.0 引張強度 275kg/cm2±88 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2) 12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm) 25 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -54~260 有効期限(年) 製造より2年間(常温状態) 引張強度 7.0Mpa 伸度(%) 440 耐圧力性 圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性 硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil) 570 使用可能材質 ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性 耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品 六角レンチ。パイプハンドル 使用方法 【継手部の漏れ補修】。1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】。圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 寸法L(mm) 105 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具) (カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ 六角レンチ12mm 適合キズ長さ およそ60mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に 材質 ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン 形状 カップリング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 主な用途 鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 2 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃) 3~5 耐熱温度(℃) 90 仕様 鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番 454-8574 セット内容 主剤+硬化剤 0.45kg タイプ 超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃) 90 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重 1.9 質量混合比 主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比 主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別 非危険物 特性 耐寒 関連資料 耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間 1時間/25℃
1セット(450g)
15,980 税込17,578
当日出荷

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質 ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状 カップリング 使用流体 水、温水、空気、薬品 流体温度(℃) -30~100 適合流体 水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング) ステンレス(SUS304) 材質(ゴム) EPDM 材質(ボルト) ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質 (ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状 カップリング 使用流体 水、温水、空気、薬品 適合流体 水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング) SUS304 材質(ゴム) EPDM 材質(ボルト) 締付ボルト:SUSXM7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質 ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状 カップリング 使用流体 水、温水、空気、薬品 流体温度(℃) -30~100 適合流体 水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~80 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性 ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa) 1 材質(パッキン) 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト) クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具) (カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度 55~65 基材 シリコーンゴム 主な用途 補修用
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)