蒸留 水 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
124件の「蒸留 水 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸留水製造器」、「脱イオン水」、「ro水」などの商品も取り扱っております。



1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm) 300×300×280 適合規格 A4 適合JIS規格 JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分 精製水 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率 2.0μS/cm以下 pH値 6.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ 20インチ セット内容 フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他 ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター 前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa) 0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水 質量(kg) 20(未通水時) 純度(MΩ) (最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm) 1以下 使用水 水道水 原水圧力(MPa) 0.15~0.5 付属品 イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程 活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源 AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 蒸留水 種別 蒸留水 容量(mL) 500 等級 GR 化学式 H2O 化学組成 H2O アズワン品番 2-8994-01 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 18.02 CAS登録番号 7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容 3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm) 410×130×360 採水量 約10~15L/hr 採水水質(MΩ) 15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番 1-5733-01 耐圧(MPa) 0.5 使用水温(℃) 2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭で手軽に水蒸気蒸留ができるアイテム、耐熱ガラス製なので中が見えて蒸留中も目で楽しめます。季節のハーブを蒸留する事で豊かな香りに包まれ、採取したアロマウォーターは化粧品基剤におすすめ。今回より採用の蛇菅冷却器は一般品より循環水量が多く冷却能力が高く、水蒸気がよく冷やされます。
アズワン品番 64-5225-25
1セット
129,800 税込142,780
22日以内出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別 本体セット 材質 本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分 純水(脱イオン水)100% pH値 5.0~7.0 導電率 1.0μS/cm以下 保管環境 暗所保管、室温 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷