蓄電実験器のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
107件の「蓄電実験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し 充電 器」、「コンデンサ バイク」、「バッテリーレスキット 6v」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付
4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい!
材質 アクリル(土台) 寸法(mm) 80×37×60 質量(g) 71 定格電圧(V) 2.5 静電容量 3.3F
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品 接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用) 定格 2.3V 電気容量 10F 極性表示
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm) 85×85×35 容量 2.5V、4.7F 接続方法 本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格 2.3V 電気容量 10F 極性表示
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容 マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質 ABS 寸法(mm) 106×53×70 コード長さ(m) 1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V) 7 準拠 理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
付属品 +極表示シール5枚 定格 2.5V 電気容量 4.7F
1組(5個)
2,798 税込3,078
翌日出荷

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm) 26×105×33 電流(A) -7~0~+7 電圧(V) -25~0~+25 電源 ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属) 電力(W) 0~175 測定精度 測定精度電流:±1%、電圧:±1% 最大電流(A) 入力最大電流:±7A 機能 デ-タロギング 時間 0~9999秒 測定モード 積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W) 最大電圧(V) 電圧最大電流:±25V エネルギー(J) 1.75M
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷

6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品 専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質 ポリカ-ボネイト 寸法(mm) 115×140×43 質量(g) 120 出力 直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷


大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合 汎用(12V車専用)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容 ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
2,500 税込2,750
9日以内出荷

手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格 2.7V 電気容量 10F リード線 15cm
1組(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

蓄電実験に最適な大容量コンデンサーです。
寸法(mm) Φ8×20 定格電圧(V) 2.7 内容 電気の利用 静電容量 3.3F 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
499 税込549
5日以内出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品 みの虫リード線 寸法(mm) 60×110 出力 DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容 発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm) 120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V) 2.8
1セット
22,500 税込24,750
当日出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他 ミノムシリード線付き 軸径(Φmm) 2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷