蓋あけのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
186件の「蓋あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー回り止め」、「蓋オープナー」、「キャップオープナー」などの商品も取り扱っております。
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm) 300 ベルト幅(mm) 31
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm) 25~160 全長(mm) 775 質量(g) 340 ベルト幅(mm) 19.25 ベルト長さ(mm) 570 ベルト厚(mm) 3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm) 25 ハンドル長さ(mm) 130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに 本体長さ(mm) 300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質 S45C 厚さ(mm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 種別 スーパートング
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質 炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)