- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 薄口ソケット 8mmのおすすめ人気ランキング
薄口ソケット 8mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「薄口ソケット 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄口ソケット」、「薄肉ソケット」、「薄型ソケット 10mm」などの商品も取り扱っております。
差込角(sq.)
9.5
穴角
6角
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
12角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
用途手工具用
穴角
6角
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
種別
ディープソケット(6角)
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
12角
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角
12角
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
55
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)
19.5
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
17
二面幅(mm)
8
エスコ品番
EA687AT-8
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7
穴角
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角
6角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に
寸法(mm)
14
全長(mm)
63
質量(g)
54
寸法D1(mm)
17.7
寸法D2(mm)
16.7
差込角(sq.)
9.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
穴角
6角
差込角(sq.)
6.3
寸法L(mm)
50
寸法l(mm)
42
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。
奥まったところの作業に最適。
全長(mm)
230
種類
ナットドライバー/T型ハンドルドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
99
用途手工具用
穴角
6角
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
種別
ディープソケット(6角)
寸法L(mm)
51