薬品用手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
296件の「薬品用手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装用 手袋」、「医療用ゴム手袋 使い捨て」、「耐薬品手袋」などの商品も取り扱っております。
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様 裏布付 タイプ 厚手 材質(裏) メリヤス(綿) 材質(表) ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質 ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm) 約0.5 全長(mm) 610 適合規格 EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(6袋×1双)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm) 32.3 厚さ(mm) 0.68 規格 EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双) 1 耐摩耗性 X 耐切創性 1 耐突刺し性 0 耐引裂き性 2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製 機能 耐薬品 耐溶剤性 有機溶剤全般
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズ フリー 厚さ(mm) 約1.0 入数(双) 1 対応 トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能 耐溶剤 中指長(cm) 約8 手のひらまわり(cm) 約23 材質(裏地) 綿 材質(表地) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 耐溶剤性 有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質 ニトリル 厚さ(mm) 0.16 ブラック 全長(cm) 24.5 滑り止め効果 あり 粉有無 なし
1箱ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 粉有無 粉無 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 材質 表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 ブラック 耐熱温度(℃) 素材:180 滑り止め効果 あり
1双
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。 全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質 ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm) 約0.5 全長(mm) 380 適合規格 EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1箱(72袋×1双)
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質 ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm) 約0.5 全長(mm) 360 適合規格 EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 トラスコ品番 659-2674 材質 ネオプレンゴム 厚さ(mm) 0.13 グリーン サイズ XS タイプ 左右兼用 全長(cm) 24 中指長(cm) 7.9 手のひらまわり(cm) 17 粉有無 なし
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様 指先エンボス加工、左右兼用 材質 NBR(ニトリルゴム) タイプ 粉無 厚さ(mm) (掌部)0.07、(指先部)0.1 全長(cm) 23
1箱(200枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
1双
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。 厚さ(mm) 1 サイズ(mm) (ハンド)241
1双
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 仕様 【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質 【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 グリーン 全長(cm) 31 仕様 すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 厚さ(mm) 約2.2 材質/仕上 ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 入数(双) 1 EN388規格 耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。
用途生活雑貨 材質 天然ゴム・コットン ブラック
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)