藤原産業 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
153件の「藤原産業 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 砥石 アルミ用」、「剪定ばさみ 研ぎ」、「グラインダー レンガ」などの商品も取り扱っております。
切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。 穴径(Φmm) 15 外径×厚さ×穴径(mm) 100×3×15 結合剤 BF 対応機種 ディスクグラインダー専用 適合材 ステンレス・鉄 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm) 15 全長(mm) 215 刃先(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)刃物研ぎ用 砥石
用途カッティングツールなどの研磨砥石 適合本体 カービングプロ(No.28640)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。 適合材 一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼 結合剤 BF 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm) 6.35 粒度 60 適合 電気ドリル、インパクトドライバー 砥材 WA 結合剤 V(ビトリファイド) 適合材 鉄・ステンレスなど 結合度 M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。) 数回砥ぐだけで切れ味が回復 折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)
トラスコ品番 696-6019 種類 スーパーカルマー用部品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値 本体質量(kg) 0.07
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。 適合材 ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄 適合機種 ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 22 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利! #300(中目)・・・荒研ぎ #600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm) 15 全長(mm) 185 刃先(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鎌の刃研ぎ用です。荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。携帯に便利な紐付きです。粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
用途砥石 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 40×133×28 粒度 #150/#800 質量(g) 300
1個
829 税込912
当日出荷

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm) 300 刃長(mm) 195 刃幅(mm) 20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 C 仕様 1枚補強 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 補強ネット 1枚 適合材 アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm) 204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 粒度 36P 砥粒 キュービトロン 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 結合剤 B 研削角度(°) 15~30
1枚
659 税込725
当日出荷

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。 仕様 砥材・粒度・硬度:GC24M 結合剤 BF 対応機種 ディスクグラインダー専用 適合材 石材やガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダイヤモンド砥石
粒度 #180 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20(15) 厚さ(mm) 1.05 適合機種 CG-11、CG-10、CG-100D
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷

粒度 46 厚さ(mm) 2.2 砥材 A 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度 36 厚さ(mm) 2 砥材 GC タイプ ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 15 硬度 M 外径(Φmm) 100 適合材 石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼 粒度 30 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 107 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1枚
519 税込571
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm) 本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース) 人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)