虫よけゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「虫よけゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ サッシ 隙間 テープ」、「扉 の 隙間」、「防虫 隙間テープ」などの商品も取り扱っております。
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。 長さ(m) 2.2 材質 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2.2m)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質 モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途 隙間用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
1袋(7m)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 主な用途 隙間用
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番 391-4313 質量(g) 49 主な用途 隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m) 3 毛丈(mm) 10 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃) -50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 網戸虫除パッキン3尺/本.L=727 グレー 対応商品 太陽バラエティー
1本
229 税込252
5日以内出荷


国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(300m)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)