蛍光 オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
286件の「蛍光 オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油漏れ 検査剤」、「作動油漏れ止め剤」、「オイル漏れチェックスプレー」などの商品も取り扱っております。
蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。 オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。 油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査 容量(mL) 946 寸法(cm) 23.5×14.5×8 危険等級 アズワン品番 64-8874-89 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 946mL 危険物の性状 非水溶性
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スペクトロニクスオイル用蛍光剤
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 寸法(cm) 23.5×14.5×8 容量(mL) 946 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 946mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 漏洩検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 473mL 危険物の性状 非水溶性
1個(473mL)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 473mL 危険物の性状 非水溶性
1個(473mL)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム 使用作動油 32、46、68(ISO粘度グレード番号) 使用量 予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 950mL 危険物の性状 非水溶性
1本(950mL)
9,498 税込10,448
当日出荷

油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 容量(mL) 473 寸法(cm) 21×12.5×7 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.34MB)
1個
9,730 税込10,703
当日出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様 漏洩検査液 トラスコ品番 802-0015 容器 ローヤル缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ 蛍光剤入り 容量(g) 50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

仕様 漏洩検査液 トラスコ品番 802-0016 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

リークラボ・ジャパンオイルファインダーイエロー
オイルを赤褐色に変え、明るい黄色に発光。 ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(30mL×5本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g) 396 種別 油漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0650 タイプ メタノール系(速乾タイプ) 主成分 油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 177mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
容量(mL) 30(ガス25+オイル5) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)
899 税込989
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様 白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(6本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。 適合 油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油 使用量 予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(950mL)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)