蛍光剤のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,303件の「蛍光剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油漏れ 検査剤」、「オイル漏れチェックスプレー」、「モレミール」などの商品も取り扱っております。
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト色淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥759税込¥835
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
リークラボ・ジャパンオイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー
蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。
油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級Ⅲアズワン品番64-8874-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
1本
¥31,980税込¥35,178
翌々日出荷
イチネンTASCOカプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム)
冷媒R410A、R407C、R404A種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
使用場所屋内外兼用特性蛍光危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
林純薬工業ローダミンB(研究実験用)
名称ローダミンB等級特級化学式C28H31ClN2O3濃度(%)90以上化学組成C28H31ClN2O3アズワン品番89-0066-35危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量479.01CAS登録番号81-88-9別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥899税込¥989
当日出荷
スペクトロニクス蛍光式リーク検知水用蛍光剤
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
仕様漏洩検査液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
タセトモレミール W 450型
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤色白トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
スペクトロニクスオイル用蛍光剤
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など寸法(cm)23.5×14.5×8容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フジキン漏洩検査液 ファインバブル
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥439税込¥483
当日出荷
イチネンTASCOモンジュ液
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
¥889税込¥978
当日出荷
リークラボ・ジャパン冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット
POE&PVE蛍光式リーク検知システム
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。
質量(kg)1.5寸法(cm)8×21×25キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個危険物の類別非危険物
1個
¥83,980税込¥92,378
翌々日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
UVIEW(ユービュー)エコツイスト リークガードキット
セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980税込¥14,278
翌日出荷