- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 蛍光増白剤のおすすめ人気ランキング
蛍光増白剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新282件の「蛍光増白剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水漏れ発色検査剤」、「強力 漂白剤」、「光る水」などの商品も取り扱っております。
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕
油、ドリップ、皮脂もスッキリ!
抗菌
抗ウイルス
洗たく槽防カビ
酵素配合
すすぎ1回OK
コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
用途綿・麻・合成繊維用
仕様
蛍光剤配合
成分
界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
使用量
水30 Lに対して、30 g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)
関連資料
製品SDS(0.37MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(4.5kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
名称
ローダミンB
等級
特級
化学式
C28H31ClN2O3
濃度(%)
90以上
化学組成
C28H31ClN2O3
アズワン品番
89-0066-35
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
479.01
CAS登録番号
81-88-9
別称
ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状
液体
シリーズ
アタック ZERO
関連資料
【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ
業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.14~0.21
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別
非危険物
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
非危険物
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状
液体
シリーズ
ワイドハイター
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性
弱アルカリ性
成分
炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状
粉末
タイプ
業務用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
適合用途
作業着用
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(5kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
においも黄ばみもすっきり。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・徐臭。
まな板、フキンなどの除菌・徐臭。食器、調理用品の漂白。便利な詰替用です。
商品タイプ
詰替
成分
過炭酸ナトリウム
液性
アルカリ性
1個(500g)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様
漏洩検査液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ
酸素系
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所
厨房
使用方法
1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別
粉末
液性
弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体・業務用
洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素
タイプ
酸素系
形状
粉末
シリーズ
ワイドハイター
液色
白色
【蛍光増白剤無配合】
業務用のハードな汚れもしっかり落とす、コンパクト洗濯用洗剤。
酸素系漂白剤配合。除菌・除臭効果で衛生的。
用途洗濯用合成洗剤
シリーズ
ビック
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤、アルカリ剤、漂白剤他
トラスコ品番
407-6397
形状
粉末
関連資料
【商品カタログ】ビック除菌プラス(0.52MB)
商品タイプ
業務用
1箱(2.5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法
塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))。上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別
非危険物
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
少ない量で頑固汚れも落ちる!。皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合
用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。
関連資料
SDS(0.31MB)
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状
液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷