蝶番 アトムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「蝶番 アトム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DTC スライド丁番」、「スライド丁番 カップ 30」、「ykk クローゼット 部品」などの商品も取り扱っております。
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品 取付ビス 材質 ハネ/鋼 長さ(mm) 102 幅(mm) 116 寸法(mm) 102×116×2.5 板厚(mm) 2.5 材質(プレート) 亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度) 105
1セットほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アトムリビンテックスライド丁番 C105°
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様 キャッチ無し 材質 SPCC 寸法(mm) 9 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 かぶせタイプ 半かぶせ カップサイズ Φ35×11mm
1個
379 税込417
当日出荷

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 100 カップサイズ Φ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容 本体、座金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 90 カップサイズ Φ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アトムリビンテックスライド丁番 C105°
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ35×11mm
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品 +皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質 鋼、POM、PA66 仕上 黒塗装
1個
469 税込516
欠品中

アトムリビンテックスライド丁番 DT105°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容 本体、座金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ40×18mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質 亜鉛合金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ40×15mm
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm) 30 幅(mm) 48 板厚(mm) 4 ねじ穴数 6 仕様 4mmかぶせ用 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ +皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法 (幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 鋼、亜鉛合金 他 付属品 カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本。ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類 スライド丁番 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)