- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 血管テープのおすすめ人気ランキング
血管テープのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新109件の「血管テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縫合テープ」、「傷口テープ」、「テトロンテープ」などの商品も取り扱っております。
血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。
柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。
EOG滅菌済。
長さ(cm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。
EOG滅菌済。
幅(mm)
3
長さ(cm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質
PU(ポリウレタン)
鉛フリータイプです。
テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。
高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。
電気配線工事。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
327-9022
質量(g)
160
引張強度
21N/10mm
引張強度(N/10mm)
21
絶縁破壊電圧(kV/mm)
33
特性
高温特性
1巻
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。
固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。
薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。
1枚ずつ包装されていますので衛生的です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質
シリコンゴム
質量(g)
27
引張強度
700psimin
伸び(%)
300
耐電圧(V)
400~800
全体がゴム系混紡製品ですので、適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので、着脱が容易です。
血管が浮きにくい方にも効果があります。
色
ブルー
材質
ラテックス系混紡、ナイロン、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×5×290
標準質量(g)
50
1本
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種
306、307
適合
306、307
トラスコ品番
223-7300
質量(g)
3
タイプ
PTFEテープ
1パック(5本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番
827-9389
寸法(Φ×mm)
2×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
シリコンゴム
色
半透明
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様
単層チューブ
材質
エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)
Φ5×Φ3×150
サイズ
細
アズワン品番
8-5875-06
1袋(2本)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
はがす時に痛みが少なく皮膚をキズ付けにくいので、ガーゼなどの固定に幅広く使用できます。
材質
テープ部/ポリエステル・レーヨン不織布、粘着剤/シリコーン粘着剤
ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能
防水
種別
指先・かかと用、靴ずれ対応
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(mm)
62
1個(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)
9.1
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
小さな袋物、マットのふちどりに。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料