- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 表示灯 交換ゴムのおすすめ人気ランキング
表示灯 交換ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新115件の「表示灯 交換ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球取り外し工具」、「外し工具」、「電球 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
適合機種
照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)
Φ8×55
特性
ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = Lamp Extractor。併用可能製品 = CombiLine Range
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
CombiLine Range
アクセサリタイプ
Lamp Extractor
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
L6シリーズ用
適合機種
全機種
材質
金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
口金
SX6s/8×5.4
消費電流(mA)
7
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)
1(30V)
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
外形寸法(mm)
19×Φ10
口金
BA9s/13