被覆ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
627件の「被覆ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEPサドル」、「カバー付きワイヤー」、「ワイヤー 屋外」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ 細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ 細径 ロープ仕様 7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆 最高温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
1パック(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) 棒長(mm) 350 JIS規格 Z3221 ES309L-16 被覆系 ライムチタニア AWS規格 A5.4 E309L-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合 SUS304 (棒端):黄色 JIS規格 JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格 AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(200m)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度範囲(℃) -199~100 リード線(m) 2 (圧着Y端子付) 材質 リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆 仕様 B級3線式
1個
26,700 税込29,370
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用 仕様 特殊ビニルカバー付き
1パック(25個)
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)