裏面取りカッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「裏面取りカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏面取り」、「裏バリカッター」、「裏面 取り 工具」などの商品も取り扱っております。
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°) 90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数 1 寸法ls(mm) 70 切刃形状 1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°) 90 刃数 3 先端角(°) 90 切刃形状 3枚刃
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質 超微粒子超硬 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 切刃形状 その他 加工内容 穴面取り
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用 切刃形状 その他
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 超微粒子超硬 先端角(°) 45 刃形 スパイラル シャンク テーパシャンク 表面処理 窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度 45°
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 3~5.5 トラスコ品番 111-3046 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm) 200 先端角(°) 45 材質 セット内容 ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm) 175 首下長(mm) 25 切刃形状 その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容 ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本。Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数 1 先端角(°) 45 材質 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップ SPET06T104 切刃形状 1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm) 10~22 トラスコ品番 208-7987 セット内容 ハンドル 1本。裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具 シャンク径公差(mm) +0.00~-0.05
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ ピアノ線Φ0.7 寸法D(mm) 50 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)