製菓用ふるいのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
107件の「製菓用ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい」、「自動粉ふるい」、「粉ふるい」などの商品も取り扱っております。
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質 アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 網目 30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。 生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質 容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール 質量(g) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×100×110 アズワン品番 65-1224-65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ300×100mm 内径(Φmm) 300 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 100 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm) 85 材質(枠) 18-0ステンレス(SUS430) 材質(網) 18-8ステンレス(SUS304)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに 材質 【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質 アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 寸法(mm) 190×125×135 サイズ LL 質量(g) 220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度) TKG品番 9-0454-1401 TKG品番(2017) 6-6031-6001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)