- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 複動シリンダーのおすすめ人気ランキング
複動シリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新68,856件の「複動シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダーロッド」、「テレスコ シリンダ」、「油圧シリンダ」などの商品も取り扱っております。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)
3/8
最大出力(kN)
50
押側受圧面積(cm2)
7.16
外径B(Φmm)
46
ピストン径C(Φmm)
22
カラーねじ径D
M45×P1.5
カラーねじ長E(mm)
23
ねじにがし長さ(mm)
3
引側受圧面積(cm2)
3.36
引側出力(kN)
23.4
ピストンねじ径F
M20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)
25
ピストン突出長I(mm)
34
引カプラー位置M(mm)
46
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)
3/8
最大出力(kN)
200
押側受圧面積(cm2)
28.74
ピストン径C(Φmm)
42
カラーねじ径D
M82×P2
カラーねじ長E(mm)
50
引側受圧面積(cm2)
14.89
引側出力(kN)
103
ピストンねじ径F
M40×P2
ピストンねじ長G(mm)
36
ピストン突出長I(mm)
45
引カプラー位置M(mm)
83
ピストン受長H(mm)
10
シリンダ外径(Φmm)
128
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
95.5
受圧面積(cm2)
押側:71.63。引側:40.04
最大出力(kN)
押側:500。引側:279
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
【スイッチ付】
スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)
50
呼び圧力
14MPa
使用温度範囲(℃)
-10~+80
シリーズ
FF
材質(パッキング)
ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)
ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7
機種
標準
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
ロッド先端ねじ
JIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)
21
チューブ内径(Φmm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
外径(Φmm)
46
受圧面積(cm2)
7.16
ヘッド径(Φmm)
22
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)
3/8
最大出力(kN)
100
押側受圧面積(cm2)
14.52
外径B(Φmm)
59
ピストン径C(Φmm)
30
カラーねじ長E(mm)
25
ねじにがし長さ(mm)
3
引側受圧面積(cm2)
7.45
引側出力(kN)
51.3
ピストンねじ径F
M58×P2
ピストンねじ長G(mm)
32
ピストン突出長I(mm)
42
引カプラー位置M(mm)
57
ピストン受長H(mm)
9
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様
標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)
3
種類
その他ポンプ
電流(A)
9.5(最大時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)
(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別
E種全閉
油タンク有効油量(L)
2
電動機出力(kW)
0.45
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm2)
押/4.90。引/2.36
能力(kN)
押/34.3。引/16.5
シリンダ外径(Φmm)
127
ストローク(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
70
トラスコ品番
848-1002
シリンダ内径(Φmm)
95.5
質量(kg)
46
最小全長(mm)
589
受圧面積(cm2)
押側:71.63。引側:40.04
最大出力(kN)
押側:500。引側:279
必要油量(cm3)
2149
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
材質
鉄