- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 複巻トランスのおすすめ人気ランキング
複巻トランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「複巻トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁トランス」、「単相複巻トランス」、「単巻トランス」などの商品も取り扱っております。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-100V
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
BL型/ラグ端子式
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様
複巻
形状
TB
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0
接地端子
有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
屋内専用ケース
塗装色
マンセル5Y7/1
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
1次電圧
0-200V-220V-240V
2次電圧
0-200V-220V-240V
仕様
一次・二次間シールド付(E)
形状
P型/端子台式
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
1次電圧(V)
0/380/400/420/440
2次電圧(V)
0/100/110/115
仕様
ケースなし
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし、シールド付
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)
100
2次電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V