視覚センサのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
158件の「視覚センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーセンサー」、「サーミスタ」、「サーミスタ温度センサ」などの商品も取り扱っております。
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別 カメラユニット 寸法(mm) 有効画素(水平×垂直):3.34×3.27 保護構造 IP50(IEC) 電源電圧(V) DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給) 消費電流(mA) Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 解像度 512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ
誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に 種類 画像センサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造 IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 入力 (リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間 動作・復帰:各50μs以下 スポット径 投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) 塩化ビニル 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 消費電力(mW) 600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 ティーチング方式 動作モード ティーチング順序で設定 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 450~700 光源(発光波長) 白色LED 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm) 投光:2以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 (録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護) 付属品 本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー) 寸法(mm) 82×83×26(突起部含まず) 種類 画像センサ 使用温度範囲(℃) 0~50 センサー CMOS マイクロホン 無指向性マイク内蔵 機能 リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) 解像度 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps 表示LED 2.4インチTFT LCD 入力端子 コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック フォーカス F=2.0・85° 対応フォーマット H.264/AVC codec オーディオ機能 高感度マイク/スピーカー内蔵 画素数 最大500万画素(25650×1920) アズワン品番 64-7704-31 記録メディア SDカード MAX32GB(別売) 入力電源(V) DC5~48 フレームスピード(fps) 最大30 トリガ入力 リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。 小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様 (録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC 材質(本体) PC/ABS 質量(g) 約78 種類 カメラ本体 電源(V) DC5~48 定格電力(W) 2.5 適合規格 VCCI CLASS B センサータイプ 1/2.3型 表示 【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×55.4×34(本体のみ、突起含まず) ねじ規格 (本体固定)1/4-20UNC レンズ F=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ 機能 各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生 適合端子 本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃/10%RH~80%RH トリガー 【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力 通信機能 RJ45コネクタ 100BASESE-TX コネクタ (入力)メーカー:オムロン株式会社 動作温度、湿度範囲 -10℃~45℃/10%RH~80%RH 耐振動 TBD 撮影距離(cm) 24~∞ カラーモード カラー マイク/スピーカー モノラル(無指向性)/モノラル 言語表示 日本語/英語 画素数 約1676万画素 対応メモリーカード 【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ) 記録メディア microSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上 最低被写体照度(Lux) 4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください) 耐衝撃 TBD 音声 48kHZ 16bit モノラルPCM方式 画角 水平180°/水平110°/垂直未 フレームスピード(fps) 30 対応ブラウザ 【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
69,980 税込76,978
欠品中

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。 液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式 IB-ECT002 ケーブル長(m) 2 メーカー 因幡電機産業
1個
65,000 税込71,500
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子 (適合最大)1インチ 仕様 画像センサ マウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作 Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ 2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷