- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 親綱金具のおすすめ人気ランキング
親綱金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「親綱金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯金具」、「安全帯クランプ」、「安全帯 親綱 支柱」などの商品も取り扱っております。
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)
3~30
ボルト平径(mm)
21
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品
YS-N45(シルバー)× 4本
材質
JIS G 3131 SPHC
表面処理
電気亜鉛めっき + 塗装
板厚(mm)
2.3
耐力試験
加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)
試験機関
株式会社 カナイ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様
仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番
388-2306
質量(kg)
1
材質(本体)
ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)
50
材質(回転部)
ステンレス
適合径(Φmm)
(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質
ポリエステル
型式
ESR
引張強度(kN)
23.0以上
材質
SS400
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
13
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。
支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様
平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型
トラスコ品番
821-7913
材質
LP:アルミ、KP:スチール
質量(kg)
7.6
取付寸法(mm)
【底面】50×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×150×1081
材種
アルミ
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質
鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)
740
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
70
寸法W(mm)
41
寸法H1(mm)
82
寸法H2(mm)
55
寸法H3(mm)
30
寸法H4(mm)
41
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様
切妻屋根用
トラスコ品番
388-2403
セット内容
フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)
(フック金具)350
ロープ径(Φmm)
(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)
(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様
水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)
使用荷重(kg)
100
締付トルク(N・cm)
1960
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)
16
仕様
緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質
ナイロン、スチール
フック口開き(mm)
(本線側)50
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3323
質量(g)
623
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
20
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
7
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
40
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質
溶融亜鉛メッキ
型式
SK-920P
厚さ(mm)
(挟み厚)45まで
質量(kg)
8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様
子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)
約605
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)
500(子綱)
適合
垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番
388-2292
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
12
フック
No.27C
材質(フック)
スチール
ランヤード(直径)(Φmm)
12(子綱)
材質(ロープ)
ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷