角 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
12,417件の「角 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 8mm」、「10mm 角棒」、「10mm 角パイプ」などの商品も取り扱っております。
完成バイト 方形バイト モノタロウランキング1位
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアルランキング3位
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミ角棒 光モールランキング4位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業ランキング5位
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用仕様直径25mm丸型ダイス用トラスコ品番361-7432適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)質量(g)100タイプダイス用適合ねじ径(M)(mm)2~10作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。加工長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
1本
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1本
349税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手340(妻手165)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)10/33で±0.2
1本
4,598税込5,058
翌々日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
1本
3,140税込3,454
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
1セット(10個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]五角コースター
短時間教材として人気の木彫コースターの五角形。■五角コースターは合格コースターという語呂合わせで縁起の良い形です。受験の必勝祈願として実用性のある作品ができます。材質:木部材質/ ポプラ。セット内容:●木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2 ルーター加工済 ●コルクシートΦ60×2mm×2 ●サンドペーパー×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2、ルーター加工済、コルクシートΦ60×2mm×2、サンドペーパー×1材質木部材質/ポプラ寸法(mm)130X120X10質量(g)101
1組(2枚)
655税込721
3日以内出荷

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)