- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 角スコのおすすめ人気ランキング
角スコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新9,105件の「角スコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 鉄」、「剣スコ」、「角スコップ」などの商品も取り扱っております。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
カーブや角を簡単に掃除できます
仕様
ワイパー幅:450mm
柄長さ(mm)
130
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
仕様
差込角…9.5mm 3/8。 対辺寸法…13mm 全長…26mm
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)
360×360
材質
ナイロン/ポリエステル
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
180×815×70
色
グレー
質量(g)
1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別
角形
全長(mm)
815
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
218
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
167
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途切削屑粒状物軽量物運搬
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1050×1250×1250(H)
質量(kg)
2.5
容量(L)
1970
耐荷重(kg)
1000
1枚(1枚)
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
材質
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
色
黒
質量(g)
453
容量(L)
43.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×270×400
アズワン品番
64-2278-41
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
ウロコ落としZEROハードと一緒にご使用下さい。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状
角形
全長(mm)
780
トラスコ品番
387-2611
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)
800
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エスコ品番
EA981WM-13
寸法(mm)
650×650×800(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
エスコ品番
EA981WM-41
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1200×1200×1200(H)
生地厚(mm)
0.25
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷