- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 角スコ ステンレスのおすすめ人気ランキング
角スコ ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「角スコ ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スコ」、「角スコップ」、「スコップ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質
ステンレススチール
色
シルバー
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質
SUS304
柄長さ(mm)
105
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質
ステンレス18-8(SUS304)
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
180×815×70
色
グレー
質量(g)
1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約320
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
サビに強いオールステンレス仕様
形状
角型
質量(g)
1100
長さ(mm)
810
幅(mm)
180
高さ(mm)
80
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)
450
質量(g)
300
頭部長(mm)
150
先端幅(mm)
95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ
材質
PP
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
255×975×105
色
グレー
質量(g)
1963
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
240
口幅(mm)
66
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷