角スタッド ランナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「角スタッド ランナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天 ランナー」、「角スタッド」、「スタッド」などの商品も取り扱っております。
ROYAL(ロイヤル)ランナー65
長さ(mm) 3000 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SST-2専用
材質 表面処理鋼板 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 1.0 サイズ 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ランナー32
長さ(mm) 3000 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)中間スタッド
長さ(mm) 3000 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。 全長(mm) 645 質量(kg) (本体)8.3、(支持具)1.3 高さ(mm) 240 切断可能寸法(mm) (角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)STスタッド32
長さ(mm) 3000 厚さ(mm) 1.0 寸法(mm) 3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法 (1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1束(10本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m) 3 材質 溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1束(10本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物Cテンバー 4m
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm) 4000 材質/仕上 アルミ 質量(g) 1048 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷