- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 角ネジ 加工のおすすめ人気ランキング
角ネジ 加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新376件の「角ネジ 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじシャフト」、「台形ねじ チップ」、「角ネジ」などの商品も取り扱っております。
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に
適合チップ
H-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質
機械構造用炭素鋼
トラスコ品番
158-6907
幅(mm)
19
全長(mm)
200
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
19
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質
IC908
トラスコ品番
338-4144
形状
三角形
ピッチ(mm)
6
切刃長さ(mm)
12.7
ねじ山角度(°)
30
穴の形状
円筒穴
内接円(inch)
12.7
チップ寸法(mm)
22
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
材質
SS400相当
規格
TR
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
厚さ(mm)
20
幅(mm)
10
質量(g)
10
チップ幅(mm)
5.2
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級
7e
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質
高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)
3.65
質量(g)
10
内接円(mm)
9.525
適合ホルダ
三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16