- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 角フランジのおすすめ人気ランキング
角フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新814件の「角フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角フランジ 寸法」、「油圧用管フランジ」、「長方形フランジ」などの商品も取り扱っております。
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
材質
SS400
形状
フランジ
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
色
黒
最高使用圧力(MPa)
21
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
色
黒
最高使用圧力(MPa)
21
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
有り
荷重種別
有り
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
形状
角フランジ形
種別
角形フランジ
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状
角フランジ形ユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状
角フランジ形ユニット
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
角フランジ形ユニット
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
角フランジ形ユニット
寸法A4(mm)
-
寸法A6(mm)
-
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K