角リング 寸法表のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「角リング 寸法表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角リング」、「角o リング」、「角ゴムリング」などの商品も取り扱っております。

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
139 税込153
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 10K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合 TS-2 適合機種 YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20 材質 NBR 外径(Φ) 17mm2 危険物の類別 非危険物
1個
139 税込153
当日出荷


厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~100 規格 5K 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm) 184 適合 TO-194、195 材質 クロロプレンゴム 外径(Φmm) 184 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ニトリル(NBR) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質 クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状 押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃) -25~100 硬度 20度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)