角型ろ紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
192件の「角型ろ紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大判ろ紙」、「ろ紙」、「TLCシート」などの商品も取り扱っております。
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレード No.1(汎用) 寸法(cm) 15×20
1組(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様 1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.26 摘要 標準定性用 粒子保持能(μm) 5 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8.0 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.1%
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途生産分野用 寸法(cm) 56×48.5 TGK品番 567-40-02-83 仕様 1包装:100枚入り ろ紙番号 No.3 アズワン品番 63-1266-22
1箱(100枚)
34,980 税込38,478
40日以内出荷

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm) 0.7 吸水度(cm) 11 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 325
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様 1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.20 摘要 一般定性用 粒子保持能(μm) 6 JIS規格 JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 90 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 45 吸水度(cm) 9.0 破裂強さ(kPa) 79 灰分 0.1%
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに TGK品番 567-40-03-03 厚さ(mm) 0.17 寸法(mm) 20×400 坪量(g/m2) 87 仕様 1包装:100枚入り 質量(g/m2) 87 アズワン品番 4-892-01 許容温度(℃) 120 ろ水時間(s) 95 吸水度(cm) 7.0 灰分含有率(%) 0.06
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm) 11 対応商品 国産ろ紙:No.1 厚さ(mm) 0.18 JIS規格 1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2) 88 灰分含有率(%) 0.06 荷重容量 ろ過速度 中速(40s/100mL) 仕様 JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード #1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード 3MMChr 厚さ(mm) 0.34 坪量(g/m2) 185 吸水速度(mm/30min) 130
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード 1Chr 吸水速度(mm/30min) 130 厚さ(mm) 0.18 坪量(g/m2) 87
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm) 0.22 JIS規格 JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 118 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 570 吸水度(cm) 6 破裂強さ(kPa) 92 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm) 0.26 品名 No.2 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 保留粒子径(μm) 5 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分含有率(%) 0.1 湿潤破裂強さ(kPa) 8 pH範囲 0~12
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー ろ過No. 51A 厚さ(mm) 0.18 ろ水時間(s) 135 吸水度(cm) 7.5 灰分 0.01 最高使用温度(℃) 120
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般定量用 寸法(cm) 56×48.5 TGK品番 567-40-02-88 仕様 1包装:100枚入り ろ紙番号 No.5B アズワン品番 63-1266-30
1箱(100枚)
45,980 税込50,578
40日以内出荷

金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
仕様 吸水速度:130mm/30min(水の場合) 材質 コットンセルロース 厚さ(mm) 0.34 質量(g/m2) 185
1箱(50枚)ほか
61,980 税込68,178
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。 厚さ(mm) 0.25 坪量(g/m2) 140 ろ水時間(s) 240 吸水度(cm) 6 灰分 0.1 最高使用温度(℃) 120 破裂強さ(kPa) (湿潤)8
1箱(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途硫酸バリウム用他 寸法(cm) 56×48.5 TGK品番 567-40-02-89 仕様 1包装:100枚入り ろ紙番号 No.5C アズワン品番 4-900-21
1箱(100枚)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm) 0.23 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 113 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 130 吸水度(cm) 7.5 破裂強さ(kPa) 49 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5 JIS規格 -
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)