角型ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「角型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング清掃ブラシ」、「排水溝スポンジ」、「洗濯機ブラシ」などの商品も取り扱っております。
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質 ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様 2色組 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12 TKG品番 9-1311-0401 TKG品番(2017) 6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質 PP 全長(mm) 230 質量(g) 60
1本
479 税込527
当日出荷

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質 毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン 幅(mm) 10 全長(mm) 170 高さ(mm) 20 質量(g) 約16
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質 柄:PP 幅(mm) 12 全長(mm) 178 質量(g) 20 毛丈(mm) 17 毛材 PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質 ハンドル・毛=ポリプロピレン 全長(mm) 320 ブラシ寸法(mm) 90×20 EBM品番 3344820
1個
369 税込406
当日出荷

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番 EA109DG-5 材質 柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12、8 ブラシ寸法(mm) 7×35、2×20
1箱
400 税込440
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質 (ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm) 約10×230×60 質量(g) 約30 耐熱温度(℃) 70 ブラシ幅(mm) 約10
1個
529 税込582
当日出荷

ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途 タイヤ洗浄 厚さ(mm) 19 全長(mm) 320 種類 柄付きタイプ 毛丈(mm) (白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛) PP ハンドル色 白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別 非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ ソフト 線径(mm) 0.35 毛丈(mm) 25 外形寸法(mm) 25×275×35H 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左官作業の必需品
幅(mm) 25 材質(毛) ナイロン 毛丈(mm) 47 全長(mm) 390 種類 刷毛 主な用途 左官用 毛色 白色 植付(mm) 180
1本
799 税込879
当日出荷

材質 柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g) 34×2 寸法(cm) (1本当たり)18×2 耐熱温度(℃) 80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ 厚さ(mm) 12 質量(g) 18 縦(mm) 180 横(mm) 65 耐熱温度(℃) 130
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質 ナイロン 適合材 金属面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 240 質量(g) 約40 種類 2WAYタイプ 毛丈(mm) 30 ブラシ ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm) 幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm) 220 毛丈(mm) 15 材質(柄部) ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)