- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 角度バイスのおすすめ人気ランキング
角度バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新161件の「角度バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度精密バイス」、「Vブロック 角度」、「アングルバイス」などの商品も取り扱っております。
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-4
1個
¥222,400
税込¥244,640
翌々日出荷
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)
90
仕様
3次元バイス
トラスコ品番
837-8522
材質
FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)
396
質量(kg)
17
高さ(mm)
【垂直時】386
全高(mm)
150
角度(°)
【テーブル】360
口幅(mm)
80
傾斜角度(左右)(°)
45°
傾斜角度(°)
【長さ方向】90
口高(mm)
30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様
V溝角度:90°
材質
特殊硬化鋼
寸法(mm)
75×25×36(H)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
5~30
角度可変
60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)
アルミニウム合金
口幅(mm)
70
主な用途
木工作業
口深(mm)
35
質量(g)
1.28
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
155
仕様
360度回転
固定方法
バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。
材質
スチール
硬度
HRC50~55
精度(分)
角度:±10
アングル(°)
0~60°
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
質量(kg)
1.098
全長(mm)
188
幅(mm)
158
高さ(mm)
155
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
最大クランプ幅(mm)
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)
約65
材質
本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)
1.06
全高(mm)
約155
口幅(mm)
約70
口深(mm)
約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷