- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 角座板のおすすめ人気ランキング
角座板のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新135件の「角座板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座板」、「角ワッシャー」、「DIY アジャスター」などの商品も取り扱っております。
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS430
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
鉄
穴径(Φmm)
8
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS430
ねじ山
M20×2.5
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)
4.5
表面処理
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
SS400相当
表面処理
三価クロメート処理品
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山
W3/4×10山
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合
M12ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
呼び寸法
M12
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
60
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
1パック(1個)
¥499
税込¥549
当日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304、(ボルト)SUS303
ねじ径
W3/4×10
関連資料
寸法図
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ