計装アンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「計装アンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オペアンプ」、「配線用ケーブル」、「プリアンプ キット」などの商品も取り扱っております。

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 3MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。幅 = 6.4mm
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 15MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
849 税込934
当日出荷

仕様 抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz。標準スルーレート = 3.5V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。幅 = 6.4mm。。Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷


仕様 抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様 抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN65。ケーススタイル = メタル。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm。長さ = 14.27mm。直径 = 4.57mm。最小動作温度 = -65℃。。Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
73 税込80
当日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類 工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源 DC9V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様 入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品 ACアダプター 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 入力端子 マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%) 0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子 ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル 定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力 ‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB) +20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源 DC15V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20kHz(-3dB) 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 歪率(%) 0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW) 300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値 85dB以上(JIS-A) 入出力端子 ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類 工作キット S/N比 78dB(IEC) スピーカー 4Ω~32Ω 最大電力 (THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性 50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm) 62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA) 340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V) DC1.8~15 電流(mA) (アイドリング)約7.5 入力抵抗 約45kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力 5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×60×32 入力 ラインレベル 電源電圧(V) DC10~14(推奨12) 関連資料 (0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷