- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 試験管ミキサーtrioのおすすめ人気ランキング
試験管ミキサーtrioのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「試験管ミキサーtrio」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート遠心機」、「マイクロプレートミキサー」、「マグミキサー」などの商品も取り扱っております。
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2500(スターラー時200~1500)
付属品
アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)
4.5
材質
アルミダイキャスト
本体寸法(mm)
125×155×100
質量(kg)
2.3
出力(W)
約18
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
高回転DCブラシモーター
機能
自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード
自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品
チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)
3.5
回転数(min-1[r.p.m])
2500
モータータイプ
隈取モーター
連続使用時間
15分
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21
運転モード
タッチモード/連続モード
サイズ(mm)
W133×D146×H137
振盪方式
旋回
軌道直径(mm)
Φ4
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)
130×155×155
切替方式
(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min-1[r.p.m])
~3000
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
20W
電源コード(m)
1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)
5
アズワン品番
1-1792-21
1箱
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)
115×230×60
モーター
高回転DCブラシモーター
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz
運転方式
自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)
4.5
モーター出力(W)
17.3
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番
2-6863-01
仕様
本体
付属品
ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×165×165
操作方法
連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
寸法(mm)
107×166×146
質量(kg)
3
電源
AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)
6
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
種別
本体
アズワン品番
4-741-01
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーター
DC形
回転数(min-1[r.p.m])
2600
TGK品番
692-63-40-03
質量(g)
310
外形寸法(mm)
55×75×70H
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。
便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質
本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング
質量(g)
550
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
2800
寸法(Φ×mm)
100×70
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質
(振動面)ポリウレタン
径(Φmm)
(振動面)70
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
ON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ
定格電流(A)
1
電源コード(m)
約2
適合容器
撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2500(スターラー時200~1500)
付属品
シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
2.1
電源
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
115×230×60
モーター
高回転DCブラシモーター
振幅(mm)
4.5
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番
1-269-01
質量(kg)
3.5
回転数(min-1[r.p.m])
400~2600
電源
AC100V 50/60Hz 25W
型番
HM-10H
モーター
くまとりモーター
電源コード
長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)
101×160×142
1台
¥61,200
税込¥67,320
当日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様
本体
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)
駆動:4.5
電源(AC V)
100~240 50/60Hz 0.6A