詰め替え スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
508件の「詰め替え スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー充填式スプレー」、「再充填式スプレー缶」、「パーツクリーナーボトル」などの商品も取り扱っております。
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。 容量(mL) 600 材質 アルミニウム 容量(L) 0.6 使用圧力(MPa) 0.34~0.64 耐圧(MPa) 0.98 適合チャック 米式バルブ 危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。 商品タイプ スプレー容器 トラスコ品番 431-5979 容量(mL) 400 質量(g) 100
1個
219 税込241
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性 逆さ噴射可 仕様 逆さ噴射可 セット内容 NX9001詰替式充填スプレー×1本。定量コック(定量充填式)×1本。エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本 危険物の類別 非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性 逆さ噴射可 仕様 逆さ噴射可 トラスコ品番 480-8347 セット内容 専用充填缶×3本。ノズル2種×3本 容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレー缶(NX9001)
つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性 逆さ噴射可 危険物の類別 非危険物
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。 除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。 香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など 使用場所 厨房・ホール 液性 アルカリ性 シリーズ マジックリン
1本(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別 非危険物
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 適度に拡散する高圧ミストスプレーです。 倒立噴射も可能です。 分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。 アタッチメントが不要です。 お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。 大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様 管理NO.CZ25 荷姿 1個 危険物の類別 非危険物
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。 床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。 除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。) 新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤 液性 弱アルカリ性 使用場所 室内 形状 液体
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm) 220 材質(本体) 鉄製(黒塗装) 質量(g) 900 危険物の類別 非危険物 液量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレマジックリン消臭・洗浄専用つめかえスプレー容器です。
容量(mL) 400 質量(g) 100 材質 ボトル:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) シリーズ マジックリン 使用場所 トイレ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)