調光器 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
7,271件の「調光器 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るさ調整スイッチ」、「白熱灯調光器」、「中間調光器」などの商品も取り扱っております。

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様 3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg) 0.2 連結数 使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番 468-6934 質量(g) 150 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×23×125(突起部除く) 使用電力(W) (白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質 プラスチック・白色 質量(kg) 0.2 高さ×幅(mm) 120×70 アズワン品番 64-9315-61 出幅(mm) 20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm) 70 質量(kg) 0.16 取付 1個用スイッチボックス(深形)に適合 高さ(mm) 120 電源(V) 100 適合負荷 3~300VA 調光率(%) 5~100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。
容量 最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W 質量(g) 134 定格電圧(V) AC100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×36×58 適合電線(mm2) H05RR-F0.75×5芯 電線仕様-長さ(m) 0.15 コード 先端:切放し 使用環境温度(℃) 0~45 アース端子 あり 通信可能距離(m) 送受信距離リモコン:30 入力電圧範囲(V) AC85~305
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類 工作キット 制御方式 位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A) 最大16可(連続10) 電源電圧(V) AC100 負荷接続 5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DAIKO(大光電機)調光器
仕様 専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで) 材質 プラスチック 寸法(mm) 埋込穴:51×71 、出:18 電圧(V) AC100 スイッチ 3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×120 埋め込み深さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン
コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品 電源スイッチ付 適合 スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V) 100~242 プレート 別売 適合負荷 パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃) 0~35 定格容量(A) 15 最大構成ユニット台数(台) 制御電源:5まで
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

テス・ライティング調光器
用途屋内専用 入力電圧(V) 100 負荷容量 最大300VA
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷