- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 調剤器具のおすすめ人気ランキング
調剤器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「調剤器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らく錠くん」、「軟膏版」、「調剤用ふるい」などの商品も取り扱っております。
セット内容
液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1。液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1。赤液棒状温度計(1-610-14)×1。湯煎器(1-1516-02)×1。メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1。軟膏板(0-2716-01)×1。磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1。ビーカー(500mL)(6-214-06)×1。軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1。軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1。薬匙(金属製)(6-522-01)×1。薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1。メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1。ロート(5-1017-03)×1。局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番
8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質
本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×64
松吉医科器械コード
24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
付属品
乳棒
化学組成
SiO2=70% Al2O3=30%
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品
環状蓋
材質
銅
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
材質
ソーダ石灰ガラス
付属品
中板
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
材質
ポリエチレン
付属品
専用ヘラ
仕様
寸法は磁器板だけの大きさです。
材質
磁器
タイプ
木製柄付き
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質
ポリスチレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×90×30
松吉医科器械コード
24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷