調整ダンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
234件の「調整ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ダンパー」、「ガスシリンダー」、「フカガワダンパー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質 シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様 ボタン付き 構造 調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼板1.6t 仕様 フューズ無し ダクト接続型 仕上 メッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm) 220 寸法D(Φmm) 200 最大静圧(Pa) 500 最大速度(m/sec) 10
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質 シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃) -10~60 引張荷重(N) 0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm) 220 寸法D(Φmm) 150 最大静圧(Pa) 500 最大速度(m/sec) 10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー 材質 鋼板 色調 グレー(カチオン電着塗装)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃、外フューズ式 仕上 メッキ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ レギュラータイプ 最大ストローク(mm) 267 取付ピッチ(mm) 379 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)