安寿 ポータブルトイレFX-CP ”ちびくまくん”
お手入れラクラク、安定感バツグンの樹脂製ポータブルトイレ。幅55cmの超小型ちびサイズ!
片手で簡単に切れるペーパーホルダータイプ。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約10.3
サイズ(cm)幅55×奥行55×高さ71~82、座面:幅36×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:33~44(無段階)、ひじ掛け高:18~30(5段階/3)、ひじ掛け内寸:38・41
容量(L)10
加工抗菌加工、要組立
機能ひじ掛け高さ調整、オイルダンパー、防汚トレイ
最大使用者体重(kg)100
内容量1台