調節 丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「調節 丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 カバー」、「フロンティア丁 番」、「調整蝶番」などの商品も取り扱っております。
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 140~170 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品 取付ビス 材質 ハネ/鋼 長さ(mm) 102 幅(mm) 116 寸法(mm) 102×116×2.5 板厚(mm) 2.5 材質(プレート) 亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(kg) 20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)3次元調整丁番
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用 材質 【本体】SPCC【軸カバー】ABS ゴールド 耐荷重(kg) 40以下 調整範囲(mm) 左右最大±2、前後±2、上下±3 扉寸法(mm) 850×2400 以下 取付扉厚(mm) 33
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 スペーサー 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 90 横(mm) 82 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体) SUS303 仕上 光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質 クロロプレンゴム ブラック
1個
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ ランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料 組合せ表(0.58MB) 取扱説明書 (0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 (カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール 仕様 扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品 マウンティングプレート シルバー 質量(g) 252.6 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 (本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 座金ねじ穴数 6 座金ピッチ(mm) 35 かぶせ量分類(mm) 12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質 SPC 付属品 取付ビス 表面処理 ゴールド焼付塗装 ねじ穴数 14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 15~19 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様 使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体) 鋼・ABS樹脂 材質(カバー) 硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃) -20~75 耐荷重N(kgf) 490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)