論理反転モジュールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「論理反転モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルス変換器」、「反転ファン」、「パルス信号発生器」などの商品も取り扱っております。
オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質 金属部分:SPCC 質量(g) 90 表面処理 無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V) DC5~24±10% 入力信号 オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号 オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オリエンタルモーターCR回路モジュール
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合 適合本体:SMK237A-A 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm) 150 接続部のサイズ Rc1/2 材質(本体) SCS13 質量(g) 500 種類 P5型 精度(%) ±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 80 材質(パッキン) NBR 流れ方向 下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm) 0.35 全長(cm) 30 材質 シリコーン 裏地化繊 透明 入数(双) 1 機能 耐溶剤 耐溶剤性 メタノール 耐透過性 耐熱
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷


1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力信号 電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品 45Lポリペール1個付 全長(mm) 800 タイプ 45Lポリペールタイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 VCS(VCR)コーティング シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。 定格電圧(V) AC150 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法L(mm) 20 寸法H(mm) 16 寸法d(mm) 0.6±.5 寸法F(mm) 14.5 寸法D(mm) - 寸法T(mm) 7 寸法W(mm) 16 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/4W) クラス -
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)